Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE 300F7773 Furtun de combustibil 1/2 inch 12 picioare | AF8AUA 24KJ12

FILLRITE 300F7773 Furtun de combustibil 1/2 inch 12 picioare

În stoc
Element: AF8AUA Model: 300F7773Crucea Ref: 24KJ12
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
€189.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru combustibil
Lungime12ft
Mărimea1 "x 12 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8413919080

Variante de produs

ProdusModelDiametruAdmisieLungimeOutletPreț
FILLRITE 700F3135 Furtun de combustibil 3/4 inch Npt Intrare/ieșire | AC3BJZ 2RB96 700F31353 / 4 "3/4 "NPT12ft3/4 "NPT€128.78
FILLRITE FRH07512GR Furtun de combustibil 3/4 inch Npt Intrare/ieșire | AC3BKA 2RB97 / FRH07512 FRH07512GR3 / 4 "3/4 "NPT12ft3/4 "NPT€77.77
FILLRITE FRH10014 Furtun de combustibil 1 inch Npt Intrare/ieșire | AC3BKB 2RB98 FRH100141"1 "NPT14ft1 "NPT€117.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE 300F7773 Furtun de combustibil 1/2 inch 12 picioare
€189.05 /unitate