Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE F1810HMO Filtru Hydrosorb Absorbant apă | AD2BRP 3MMP1

FILLRITE F1810HMO Filtru Hydrosorb Water Absrbing

În stoc
Element: AD2BRP Model: F1810HMORef încrucișat: 3MMP1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€66.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de înlocuire
Rata de curgere18 g / min

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE F1810HMO Filtru Hydrosorb Water Absrbing
€66.62 /unitate