Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE N100DAU13GR Duză de combustibil Auto 1 inch Fnpt Aluminiu | AB7FYG 22W965 / N100DAU13

FILLRITE N100DAU13GR Duză de combustibil Auto 1 inch Fnpt Aluminiu

În stoc
Element: AB7FYG Model: N100DAU13GRRef. cruce: 22W965 / N100DAU13
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
€386.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de combustibil
Rata de curgere30 g / min
Admisie1 "FNPT
MaterialAluminiu
Presiune maximă50 psi
Ziua OperațieiAuto
Outlet1"
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieZiua OperațieiOutletPreț
FILLRITE N075UAU10 Duză 3/4 inch Auto | AG7BQG 4FY19 / N075UAU10GR N075UAU103/4 "FNPTAutoGură fără plumb€229.25
FILLRITE FRHMN075SGR Duză de transfer combustibil Manual 3/4 | AH9KCH 3MMC7 FRHMN075SGR3/4 "FNPTManualGură fără plumb€82.62
FILLRITE FRHMN100SGR Duză de transfer de combustibil manuală 1 inch | AH9KCL 3MMG9 FRHMN100SGR1 "FNPTManualDiesel / Bec cu plumb€88.60
FILLRITE N100DAU12G Duză de combustibil, 1 inch NPT, 16 inch lungime, diesel, 50 psi max. Presiune | CJ2GDT 45DV39 N100DAU12G---€310.85
FILLRITE FRNA100DAU00 Duză de combustibil, 1 inch NPT, 6 inch lungime, pompă de transfer combustibil, 50 psi max. Presiune | CJ2GDU 48YA68 FRNA100DAU00---€632.88
FILLRITE BDH0707 Duză de combustibil, 3/4 inch NPT, 6 inch lungime, pompă de transfer combustibil, 50 psi max. Presiune | CJ2GDV 48YA75 BDH0707---€276.73
FILLRITE FRNA075DAU10 Duză de combustibil, 3/4 inch NPT, 6 inch lungime, pompă de transfer combustibil, 50 psi max. Presiune | CJ2GDW 48YA67 FRNA075DAU10---€353.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE N100DAU13GR Duză de combustibil Auto 1 inch Fnpt Aluminiu
€386.75 /unitate