Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE TN860AN1CAB2GAC Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure, 6 to 60 gpm | CP4ZXN 48YA50

FILLRITE TN860AN1CAB2GAC Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure, 6 to 60 gpm

În stoc
Articol: CP4ZXN Model: TN860AN1CAB2GACCrucea Ref: 48YA50
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
€2,068.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8745
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE TN860AN1CAB2GAC Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure, 6 to 60 gpm
€2,068.87 /unitate