PROTO J6141F Cheie dinamometrică cu cadran 1000 picioare-lb. 1 inch Dr | AA8DA 1ARR6

PROTO J6141F Cheie dinamometrică cu cadran de 1000 picioare-lb. 1 inch Dr

În stoc
Element: AA8YEA Model: J6141FCrucea Ref: 1ARR6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,583.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1"
Lumina / Ton electricLumina electrică și buzzer
Manipulați materialulOţel
Tip mânerSimplu
Tip capFixed
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală74.25 "
Incrementări ale scalei primare20.0 ft.- lb.
Gama primară a scalei0 - 1000 ft.- lb.
Resetare tipFaceți clic pe Peste
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară2.5 m kg
Gama de scale secundare0 până la 140 m kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)122.68
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mânerele de extensie (Da)
    • Ac de memorie (nu)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareTip mânerLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiResetare tipPreț
PROTO J6149F Cheie dinamometrică cu cadran 2000 picioare-lb. 1 inch Dr | AA8YEB 1ARR7 J6149F+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăDisponibil la cerere de la producătorMetal110.75 "40.0 ft.- lb.0 - 2000 ft.- lb.Auto€5,270.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6141F Cheie dinamometrică cu cadran de 1000 picioare-lb. 1 inch Dr
€2,583.53 /unitate