FINISH THOMPSON DPFV015 Pompă tambur 1/2HP Tub de aspirație 40 L 22 GPM | AC8UXZ 3DYJ5

FINISH THOMPSON DPFV015 Pompa tambur 1 / 2HP Tub de aspirație 40 L 22 GPM

În stoc
Articol: AC8UXZ Model: DPFV015Crucea Ref: 3DYJ5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,643.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorPolipropilenă
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1 In.
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-5 / 16 In.
Materialul tubului de refularePVC
Materialul garnituriiViton
GPM22
Înălţime40 "
Material carcasăExtensie PVDF
HP1/2
Dimensiunea intrării2"
Max. Admisie aer (PSI)16
Max. GPM pentru petrol17
Max. GPM pentru apă22
Max. Cap38 ft.
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Temp.120 F
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală52 "
RPM6,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2 In.
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.525
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON DPFV015 Pompa tambur 1 / 2HP Tub de aspirație 40 L 22 GPM
€2,643.95 /unitate