FINISH THOMPSON HVDP & M58H Pompă electrică pentru tambur 115v 60 Hz 1 Hp | AD3UBZ 40P662

FINISH THOMPSON HVDP & M58H Pompa de tambur electric 115v 60 Hz 1 Hp

În stoc
Articol: AD3UBZ Model: HVDP & M58HCrucea Ref: 40P662

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,396.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Material adaptor316 oțel inoxidabil
Tip adaptorvrană
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1-1/2 "
Pentru utilizare pe30, 55 gal. Tobe
Materialul garnituriiBuna-N
GPM3.5 la 8.5
Material carcasă316 oțel inoxidabil
HP1
Hz60
Dimensiunea intrării2"
Max. GPM pentru petrol8.5 @ 100 CPS
Max. GPM pentru apă8.5
Max. Cap300 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Presiune maximă130 psi
Max. Temp.180 F
Max. Viscozitate20,000 CPS
Cap maxim300 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiUniversal AC / DC
Dimensiunea de ieșire1-1/2" Tri-Clamp
Lungime totală57.875 "
Intervalul de pH6 la 10
Fază1
Materialul corpului pompei316 oțel inoxidabil
RPM10,000
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna-N
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2"
Voltaj115 VAC
Materiale umedeOțel inoxidabil 316, Buna

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)
    • Caracteristici speciale: Design progresiv al cavității, Până la 100,000 cP, tub și arbore din oțel inoxidabil 316, materiale pentru stator Buna-N, Viton(R) sau PTFE, Etanșare mecanică, Caracteristica unică de blocare a camei decuplează ușor tubul pentru curățare, versiuni HR pentru utilizare cu Motor universal M58H sau M59H

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON HVDP & M58H Pompa de tambur electric 115v 60 Hz 1 Hp
€10,396.09 /unitate