FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit Pompă tambur 1/2 CP 3/4 inch Ieșire 49 in Lungime totală | AE3UDK 5FZU0

FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit pompa tambur 1/2 HP ieșire 3/4 inch 49in lungime totală

În stoc
Articol: AE3UDK Model: PFM-40 & M6 DEF KitCrucea Ref: 5FZU0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,623.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorPVC
Tip adaptorFir de contrafort de 2 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3/4 în.
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1 / 8 In.
Materialul tubului de refulareEPDM
GPM10
Înălţime40 "
Material carcasăPolipropilenă
HP1/2
Dimensiunea intrării2"
Max. Admisie aer (PSI)16
Max. GPM pentru petrol17
Max. GPM pentru apă10
Max. Cap10-38 ft.
Max. Temperatura lichidului160 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Temp.160 F
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală49 "
RPM300-9,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2 In.
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.37
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăPreț
FINISH THOMPSON PFM-48 & M6 DEF Kit Pompă cilindru 1/2 CP 3/4 inch Ieșire 57 in Lungime totală | AE3UDM 5FZU2 Kit PFM-48 și M6 DEF48 "57 "€2,838.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit pompa tambur 1/2 HP ieșire 3/4 inch 49in lungime totală
€2,623.03 /unitate