FINISH THOMPSON Pompa tambur seria PFM


Filtru
Tip adaptor: Fir de contrafort de 2 " , GPM: 10 , Material carcasă: Polipropilenă , HP: 1/2 , Dimensiune admisie: 2" , Max. Cap: 10-38 ft. , Max. Temperatura lichidului: 160 grade F , Max. Presiune: 16 psi , Max. Temp.: 160 F , Dimensiune priză: 3/4 "Barb , RPM: 300-9,000 , latime: 5.5 "
StilModelÎnălţimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
Kit PFM-40 și M6 DEF
40 "49 "€2,625.36
B
Kit PFM-48 și M6 DEF
48 "57 "€2,840.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?