Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLEXIDUCT 6EF3 BEI Prelungitor cu capac Bej 6ft 125v 13a | AC9VWZ 3KUV7

FLEXIDUCT 6EF3 BEI Prelungitor cu capac Bej 6ft 125v 13a

În stoc
Element: AC9VWZ Model: 6EF3 BEIGECrucea Ref: 3KUV7

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€140.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensii de alimentare cu capac de cablu
CuloriBej
Lungime cablu8 ', 6' Acoperit
Ecartament / Conductor16/3
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Max. Amperi13
Denumirea cablului NECSPT-2
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere2
Temp. GamăPână la 221 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime cabluDenumirea cablului NECPreț
FLEXIDUCT 4EF3 NEGRU Prelungitor Cu capac Negru 4 picioare 125v 13a | AC9VWY 3KUV3 4EF3 NEGRUNegru6 ', 4' AcoperitSPT-5€126.76
FLEXIDUCT 6EF3 NEGRU Prelungitor Cu capac Negru 6 picioare 125v 13a | AC9VXB 3KUV9 6EF3 NEGRUNegru8 ', 6' AcoperitSPT-6€140.05
FLEXIDUCT 6EF3 GALBEN Prelungitor Cu capac Galben 6 picioare 125v 13a | AC9VXC 3KUW2 6EF3 GALBENGalben8 ', 6' AcoperitSPT-3€140.05
FLEXIDUCT 8EF3 BEI Prelungitor cu capac Bej 8ft 125v 13a | AC9VXD 3KUW4 8EF3 BEJBej10 ', 8' AcoperitSPT-7€156.86
FLEXIDUCT 8EF3 NEGRU Prelungitor Cu capac Negru 8 picioare 125v 13a | AC9VXE 3KUW6 8EF3 NEGRUNegru10 ', 8' AcoperitSPT-8€156.86
FLEXIDUCT 8EF3 GALBEN Prelungitor Cu capac Galben 8 picioare 125v 13a | AC9VXG 3KUW8 8EF3 GALBENGalben10 ', 8' AcoperitSPT-4€156.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXIDUCT 6EF3 BEI Prelungitor cu capac Bej 6ft 125v 13a
€140.05 /unitate