Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLEXTECH HH-062 X 25 Furtun de încălzire 62 Psi 5/8 inch Albastru | AG3DJP 32WF82

FLEXTECH HH-062 X 25 Furtun pentru încălzire 62 Psi 5/8 inch albastru

În stoc
Post: AG3DJP Model: HH-062 X 25Crucea Ref: 32WF82
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
€162.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încălzire
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.5 / 8 "
Lungime25ft
Materialsilicon
În afara Dia.1-1/64 "
Temp. Gamă-65 grade până la 350 grade F
TipScop general
Presiune de lucru62 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7045
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8419908500

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
FLEXTECH HH-050 X 25 Furtun de încălzire 62 Psi 1/2 inch albastru | AG3DJK 32WF78 HH-050 X 251 / 2 "25ft29 / 32 "€149.47
FLEXTECH HH-025 X 25 Furtun de încălzire 62 Psi 1/4 inch albastru | AG3DJL 32WF79 HH-025 X 251 / 4 "25ft21 / 32 "€92.89
FLEXTECH HH-038 X 25 Furtun de încălzire 62 Psi 3/8 inch albastru | AG3DJN 32WF81 HH-038 X 253 / 8 "25ft25 / 32 "€126.48
FLEXTECH HH-062 X 100 Furtun pentru încălzire 62 Psi 5/8 inch Albastru | AG3DJR 32WF84 HH-062 X 1005 / 8 "100ft1-1/64 "€626.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXTECH HH-062 X 25 Furtun pentru încălzire 62 Psi 5/8 inch albastru
€162.72 /unitate