Clampmetru FLIR CM57 Flex 7 in Capacitate maxilar | AH9LEG 40GT06

FLIR Clemă metru CM57 Flex 7 în capacitate fălci

Element: AH9LEG Model: CM57Crucea Ref: 40GT06

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ+/- 3.0%
Răspuns ACTRMS
Oprire automatăDa
Baterie TipAAA
Certificat de calibrareDisponibil separat
Frecvența de calibrare50 la 60 Hz
Stil clemă metruFlex
Numără3000
Deținere de dateDa
AfişaLCD
Capacitatea maxilarului7"
Max. Amplificatoare de curent alternativ3000
Temperatura de operare.32 de grade până la 122 de grade F
Peak HoldDa
Evaluarea siguranțeiCat IV 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)18.8
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Digital / Analog: Digital
    • Rang automat: Da
    • Inrush: Da
    • Caracteristici speciale: Sondă flexibilă care se înfășoară cu ușurință în jurul barelor de bus și al pachetelor de cabluri, faruri de lucru încorporate, Bluetooth

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLIR Clemă metru CM57 Flex 7 în capacitate fălci