FOAMGLAS 22880 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HXE 19NG91

FOAMGLAS 22880 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior

În stoc
Articol: AF6HXE Model: 22880Crucea Ref: 19NG91

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€105.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”6.9
CuloriNegru
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier3"
Pentru utilizare pefitinguri pentru țevi
Izolație ID nominal3.5 "
MaterialSticlă cu celule închise
Temp. Gamă-450 grade până la 900 grade F
Grosimea peretelui2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS6903900050

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
FOAMGLAS 568939 Cot izolator de montaj 1-1/8 inch Diametru interior | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"€19.70
FOAMGLAS 569410 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 4-1/2 inch | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€108.45
FOAMGLAS 568826 Cot izolator de montaj 1-1/8 inch diametru interior | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "€30.38
FOAMGLAS 568273 Cot izolator de montaj 1-3/8 inch diametru interior | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "€30.64
FOAMGLAS 568939 Cot izolator de montaj 1-5/8 inch Diametru interior | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€43.51
FOAMGLAS 568941 Cot izolator de montaj 2-3/8 inch diametru interior | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€51.49
FOAMGLAS 568942 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€129.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOAMGLAS 22880 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior
€105.37 /unitate