Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă plată FOREVERBOLT FB3FLWASH34SOD2, dimensiune șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-1/2 inch. | AH7CRA 36RL16

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SOD2 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-1/2 inch.

În stoc
Element: AH7CRA Model: FB3FLWASH34SOD2Crucea Ref: 36RL16
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
€10.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
Calitate316
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.5 "
pachetul Greutate0.05
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.108 - 0.16 "
Grosime Toleranță0.108 - 0.160 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SOD2 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-1/2 inch.
€10.96 /unitate