Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQU 36RL10

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/8 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7CQU Model: FB3FLWASH38LOD2P10Crucea Ref: 36RL10
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
€22.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
Calitate316
În interiorul Dia.7 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1"
pachetul Greutate0.15
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.064 - 0.104 "
Grosime Toleranță0.064 - 0.104 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/8 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1 inch, 10 buc.
€22.49 /ambalaj