Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FTSCAPS103278P25 Socket Head Cap Screw, 316 Stainless Steel #10-32 X 7/8 Inch Size, 25Pk | AH7CKU 36RJ93

FOREVERBOLT FB3FTSCAPS103278P25 Socket Head Cap Screw, 316 Stainless Steel #10-32 X 7/8 Inch Size, 25Pk

În stoc
Articol: AH7CKU Model: FB3FTSCAPS103278P25Crucea Ref: 36RJ93
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
€39.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.19 "
Tip capCilindric
Lungime7 / 8 "
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB70 la B95
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă250 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FTSCAPS103278P25 Socket Head Cap Screw, 316 Stainless Steel #10-32 X 7/8 Inch Size, 25Pk
€39.05 /ambalaj