Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă plată FOREVERBOLT FB3MWASH8P100, dimensiune șurub M8 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior 16 mm, buc. 100 | AH7CRN 36RL28

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 Șaibă plată, dimensiune șurub M8 inch, oțel inoxidabil 316, 16 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CRN Model: FB3MWASH8P100Crucea Ref: 36RL28
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
€87.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
Calitate316
În interiorul Dia.8.40mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.16 mm
pachetul Greutate0.47
Sistem de măsuraremetric
Grosime1.6mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1418
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 Șaibă plată, dimensiune șurub M8 inch, oțel inoxidabil 316, 16 mm diametru exterior, 100 buc.
€87.60 /ambalaj