Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, #10-32 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8VHG 53MG56

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 Șurub cu cap tubular, lungime de 3/4 inch, dimensiune filet #10-32, grad 18-8, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8VHG Model: FBBHSCAPS103234P100Crucea Ref: 53MG56
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
€70.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.0.4063 "
Inaltimea capului0.1875 "
Tip capButon
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime3 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune55,000 psi
Min. Lungimea firului3 / 4 în
Rockwell HardnessB100
Element de autoblocareNu
StandardANSI B1.13M 1979
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 Șurub cu cap tubular, lungime de 3/4 inch, dimensiune filet #10-32, grad 18-8, 100 buc.
€70.42 /ambalaj