Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFEWASH14114P25 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/4 inch, 25 buc | AH7CMV 36RK41

FOREVERBOLT FBFEWASH14114P25 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CMV Model: FBFEWASH14114P25Crucea Ref: 36RK41
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
€30.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate0.4
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH14114P25 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/4 inch, 25 buc.
€30.71 /ambalaj