Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Șurub cu cap tubular, plat, 18-8 oțel inoxidabil 5/16-18 X 3/4 inch Dimensiune, 25 buc | AH7CJU 36RJ70

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Șurub cu cap cu cap, plat, oțel inoxidabil 18-8 Dimensiune 5/16-18 X 3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CJU Model: FBFHEADS5161834P25Crucea Ref: 36RJ70

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€36.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.0.656 "
Inaltimea capului0.198 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB70 la B95
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului0.552 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Șurub cu cap cu cap, plat, oțel inoxidabil 18-8 Dimensiune 5/16-18 X 3/4 inch, 25 buc.
€36.65 /ambalaj