Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP25 Washer, 5/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQD 36RK95

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP25 șaibă, șurub de 5/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AH7CQD Model: FBFLWASH58SODP25Crucea Ref: 36RK95

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.11 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.5 "
pachetul Greutate0.62
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP25 șaibă, șurub de 5/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/2 inch, 25 buc.
€41.71 /ambalaj