Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Șaibă plată, dimensiune șurub 7/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, 2 inch diametru exterior, 25 buc | AH7CQG 36RK98

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Șaibă plată, dimensiune șurub de 7/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CQG Model: FBFLWASH78SOD3P25Crucea Ref: 36RK98
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
€70.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.15 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2"
pachetul Greutate1.7
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.11 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Șaibă plată, dimensiune șurub de 7/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 2 inch, 25 buc.
€70.01 /ambalaj