Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXB12131P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 1 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CCC 36RH16

FOREVERBOLT FBHEXB12131P10 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/2-13 X 1 inci, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.

În stoc
Element: AH7CCC Model: FBHEXB12131P10Crucea Ref: 36RH16

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime1"
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB12131P10 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/2-13 X 1 inci, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.
€35.49 /ambalaj