Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXN51618P50 Hex Nut, 5/16-18 Thread Size, Stainless Steel, 50Pk | AH7CHD 36RJ33

FOREVERBOLT FBHEXN51618P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 5/16-18, oțel inoxidabil, 50 buc.

În stoc
Element: AH7CHD Model: FBHEXN51618P50Crucea Ref: 36RJ33

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€68.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Înălţime17 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
StilGreu
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXN51618P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 5/16-18, oțel inoxidabil, 50 buc.
€68.32 /ambalaj