Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXN789P5 Hex Nut, 7/8-9 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8VLQ 45NZ77

FOREVERBOLT FBHEXN789P5 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/8-9, grad 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8VLQ Model: FBHEXN789P5Crucea Ref: 45NZ77

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Înălţime3 / 4 "
Tip piulițăhex Nut
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Tara natalaIndia

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXN789P5 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/8-9, grad 18-8, 5 buc.
€32.86 /ambalaj