Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBLNM10P25 Lock Nut, 17.0mm Flange Dia., M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8VPX 53ME45

FOREVERBOLT FBLNM10P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă 17.0 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8VPX Model: FBLNM10P25Crucea Ref: 53ME45

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€46.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Înălţime10.0 mm
Max. Temp.248 de grade C, 480 de grade F
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
StandardDIN 985
StilPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lățimea peste apartamente17.0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2552
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM10P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă 17.0 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 25 buc.
€46.38 /ambalaj