Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 Hex Head Cap Screw, M6 x 1.00, 20mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 100Pk | AH7CFM 36RH94

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1.00, dimensiune 20 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CFM Model: FBMHEXB61020P100Crucea Ref: 36RH94
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
€68.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime20ft
Min. Lungimea firului20mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1.00, dimensiune 20 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 100 buc.
€68.81 /ambalaj