Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBSCAPS1420114P50 Socket Head Cap Screw, 18-8 Stainless Steel, 1/4-20 X 1-1/4 Inch Size, 50Pk | AH7CLC 36RK02

FOREVERBOLT FBSCAPS1420114P50 Șurub cu cap cu cap, 18-8 oțel inoxidabil, dimensiune 1/4-20 X 1-1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7CLC Model: FBSCAPS1420114P50Crucea Ref: 36RK02
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
€62.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capCilindric
Lungime1.25 "
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS1420114P50 Șurub cu cap cu cap, 18-8 oțel inoxidabil, dimensiune 1/4-20 X 1-1/4 inch, 50 buc.
€62.13 /ambalaj