Motorul pompei submersibile Franklin 2366029020 (558791) este ideal pentru utilizarea în puțuri de apă cu diametrul de 6 inci sau mai mare care au cerințe de temperatură ridicată, forță mare sau condiții de debit scăzut. Acest motor este potrivit pentru aplicații care necesită debite mari sau instalații adânci în aplicații agricole, municipale, miniere, osmoză inversă și petrol și gaze. Este dur și durabil și poate reduce semnificativ costurile (din cauza timpului de nefuncționare).
Caracteristici:
- Franklin 2366029020 (558791) este un motor de pompă submersibilă de 10 CP care oferă o viteză de 3450 rpm și o carcasă complet închisă, neventilata, pentru performanță ridicată și proprietăți rezistente la șocuri în condiții de scufundare.
- Are un arbore canelat din oțel inoxidabil care se rotește în sens invers acelor de ceasornic și oferă o zonă de contact maximă.
- Acest motor are un design de montare NEMA cu flanșă dublă pentru o instalare ușoară și un rulment axial Kingsbury lubrifiat cu apă, de mare capacitate, pentru gestionarea forțelor în jos datorate gravitației.
- Diafragma de egalizare a presiunii a acestui motor oferă o distribuție uniformă a presiunii fluidului atât în interiorul, cât și în exteriorul motorului.
Accesorii compatibile:
- Relee de suprasarcină: Aceste relee de suprasarcină sunt combinate cu un contactor pentru a forma un demaror al acestui motor al pompei.
Întrebări frecvente:
Î. Care este curentul și tensiunea nominală a acestui motor de pompă submersibilă Franklin 2366029020 (558791)?
A. Motorul pompei submersibile Franklin 2366029020 (558791) are un curent nominal de 28.4 A și o tensiune nominală de 230 VAC.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui motor de pompă submersibilă Franklin 2366029020 (558791)?
A. Motorul pompei submersibile Franklin 2366029020 (558791) poate funcționa la o temperatură maximă de 86 de grade F.
Î. Care este diferența dintre motorul pompei submersibile Franklin 2366029020 (558791) și motorul pompei submersibile monofazate pentru puțuri adânci?
R. Acest motor submersibil trifazat cu pompă oferă un cuplu mai mare la o eficiență mai mare decât un motor submersibil monofazat cu pompă adâncă, care are evaluări similare de cai putere, viteză și dimensiunea cadrului.