FRIEDRICH FPHW091A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54

FRIEDRICH FPHW091A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 115 VCA

Articol: CH6PJA Model: FPHW091ACrucea Ref: 55MN54
€2,935.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de căldură cu sistem divizat
Flux de aer247/323/382/424 cfm
amperi6.3A
Suprafață (pătrat-ft)350 până la 400 ftXNUMX
Capacitate9500 BTUH
Tip compresorRotary
Suport conectareControlul WiFi
Tipul de controlElectronic
Volți de control120V până la 240V AC
Capacitate de racire9000 BTUH
Rata de dezumidificare1.9
Adâncime9 1 / 2 "
EER12.8
Amplificatoare cu siguranță20A
Inaltimea capului11 1 / 8 "
Șef Lățime33 7 / 8 "
Înălţime19 "
HSPF10
Hz60 Hz
Lungimea liniei50 ft.
MontareMontare pe perete
Număr de viteze4
Mod de operareRăcire / Încălzire
Fază1
Tipul de agent frigorificR-410A
Mărimea1 / 4 "
Nivelul sunetului53 dB
Voltaj115V AC
Garanție5 ani
Watts780W
Lăţime28 1 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeFlux de aeramperiÎnălţimeHSPFHzMod de operareMărimeaPreț
FRIEDRICH MW12Y3J Pompă de căldură cu sistem split 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59 MW12Y3J-----60Căldură / răcire--
RFQ
FRIEDRICH FPHW093A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 208/230VAC, montare pe perete | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm2.9A19 "10.760 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€2,580.68
RFQ
FRIEDRICH FPHW121A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€2,250.61
RFQ
FRIEDRICH FPHW183A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 18000 BTUH, 208/230VAC, montare pe perete | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 cfm6.3A25 1 / 2 "11.660 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€3,712.28
RFQ
FRIEDRICH FPHW243A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 cfm8.3A31 1 / 4 "10.560 HzRăcire / Încălzire3 / 8 "€4,384.16
RFQ
FRIEDRICH FPHW363B Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 cfm18.5A31 1 / 4 "8.860 HzRăcire / Încălzire3 / 8 "€7,082.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH FPHW091A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 115 VCA
€2,935.63 /unitate