FRIEDRICH FPHW183A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 18000 BTUH, 208/230VAC, montare pe perete | CH6PJD 55MN58

FRIEDRICH FPHW183A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 18000 BTUH, 208/230VAC, montare pe perete

Articol: CH6PJD Model: FPHW183ACrucea Ref: 55MN58
€4,491.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de căldură cu sistem divizat
Flux de aer382/482/565/618 cfm
amperi6.3A
Suprafață (pătrat-ft)700 până la 1000 ftXNUMX
Capacitate19000 BTUH
Tip compresorRotary
Suport conectareControlul WiFi
Tipul de controlElectronic
Volți de control12V c.c.
Capacitate de racire18000 BTUH
Rata de dezumidificare3.2
Adâncime12 1 / 8 "
EER13
Amplificatoare cu siguranță20A
Inaltimea capului13 1 / 8 "
Șef Lățime45 1 / 8 "
Înălţime25 1 / 2 "
HSPF11.6
Hz60 Hz
Lungimea liniei66 ft.
MontareMontare pe perete
Număr de viteze4
Mod de operareRăcire / Încălzire
Fază1
Tipul de agent frigorificR-410A
Mărimea1 / 4 "
Nivelul sunetului55 dB
VoltajAC 208 / 230V
Garanție5 ani
Watts1638W
Lăţime33 7 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeFlux de aeramperiÎnălţimeHSPFHzMod de operareMărimeaPreț
FRIEDRICH MW12Y3J Pompă de căldură cu sistem split 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59 MW12Y3J-----60Căldură / răcire--
RFQ
FRIEDRICH FPHW091A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm6.3A19 "1060 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€2,426.14
RFQ
FRIEDRICH FPHW093A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 208/230VAC, montare pe perete | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm2.9A19 "10.760 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€2,580.68
RFQ
FRIEDRICH FPHW121A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€2,250.61
RFQ
FRIEDRICH FPHW243A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 cfm8.3A31 1 / 4 "10.560 HzRăcire / Încălzire3 / 8 "€4,384.16
RFQ
FRIEDRICH FPHW363B Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 cfm18.5A31 1 / 4 "8.860 HzRăcire / Încălzire3 / 8 "€7,082.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH FPHW183A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 18000 BTUH, 208/230VAC, montare pe perete
€4,491.86 /unitate