FRIEDRICH PDE09R3SG Aer condiționat cu terminal, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73

FRIEDRICH PDE09R3SG Aer condiționat cu terminal, 9400 BTUh, 12.1 EER

În stoc
Element: AG2NEY Model: PDE09R3SGCruce Ref: 31TN73

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,800.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer conditionat terminal ambalat
Răcire BtuH9400
Încălzire BtuH11,700
EER12.1
Încălzire kW3.5
Hz60
Min. Amplificatoare de circuit17.0
Configurare plug NEMA6-20P
Fază1
Lungimea cablului de alimentare1.5ft
Alimentare electrică20A
Tipul de agent frigorificR-410A
NecesităManșon de perete
Voltaj265

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.23
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)70.61
Codul HS8415103040

Detalii produs:

    • Aer condiționat terminal Friedrich PDE09R3SG cu sisteme separate de răcire și încălzire pentru a depăși temperaturile reci de iarnă
    • Echipat cu două motoare cu ventilator lubrifiate permanent pentru durabilitate și niveluri sonore reduse
    • Izolație de înaltă densitate și bloc de perete interior din oțel zgomot exterior
    • Compresorul rotativ montat cu izolatoare de vibrații facilitează funcționarea silențioasă și lină a compresorului
    • Filtre antimicrobiene usor de accesat si lavabile
    • Instalarea manșonului de perete pentru a facilita schimbarea ușoară în / în afara
    • Detector de curent de scurgere întrerupător pentru a preveni rănirea și deteriorarea echipamentului și a împrejurimilor
    • 3 viteze ale ventilatorului atât în ​​modul de răcire, cât și în modul de încălzire, împreună cu un mod de ventilator continuu

Variante de produs

ProdusModelRăcire BtuHÎncălzire BtuHConfigurare plug NEMALungimea cablului de alimentareAlimentare electricăVoltajPreț
FRIEDRICH PDE07R3SG Aer condiționat cu terminal, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NOU 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft20A265€1,895.76
FRIEDRICH PDE09K3SG Aparat de aer condiționat cu terminal, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft20A230/208€1,727.02
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDE12K3SG, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft20A230/208€1,762.12
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDE12R3SG, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft20A265€2,068.17
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDE15K5SG, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft30A230/208€1,937.43
FRIEDRICH PDE07K3SG Aer condiționat electric cu terminale termice, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft20A230 / 208 VAC€1,709.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH PDE09R3SG Aer condiționat cu terminal, 9400 BTUh, 12.1 EER
€1,800.49 /unitate