FRIEDRICH PDE07R3SG Aer condiționat cu terminal, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NOU 31TN71

FRIEDRICH PDE07R3SG Aer condiționat cu terminal, 7200 BTUh, 13 EER

În stoc
Articol: AG2NEW Model: PDE07R3SGCruce Ref: 31TN71

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,895.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer conditionat terminal ambalat
Răcire BtuH7200
Încălzire BtuH11,700
EER13.0
Încălzire kW3.5
Hz60
Min. Amplificatoare de circuit17.0
Configurare plug NEMA6-20P
Fază1
Lungimea cablului de alimentare1.5ft
Alimentare electrică20A
Tipul de agent frigorificR-410A
NecesităManșon de perete
Voltaj265

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8415908025

Detalii produs:

    • Aer condiționat cu terminal Friedrich PDE07R3SG (inclusiv un cablu de alimentare de 20 A) capabil să încălzi și să răcească suprafețe de până la 250 sq.ft
    • Dispune de 3 viteze ale ventilatorului în ambele moduri de răcire și încălzire, împreună cu un mod continuu de ventilator
    • Sisteme de răcire și încălzire separate pentru depășirea temperaturilor reci de iarnă
    • Instalarea manșonului de perete pentru a facilita schimbarea ușoară în / în afara
    • Filtre antimicrobiene ușor accesibile pentru a simplifica procesul de întreținere
    • Echipat cu roata de suflare tangențială pentru o distribuție uniformă a aerului în cameră

Variante de produs

ProdusModelRăcire BtuHÎncălzire BtuHConfigurare plug NEMALungimea cablului de alimentareAlimentare electricăVoltajPreț
FRIEDRICH PDE09K3SG Aparat de aer condiționat cu terminal, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft20A230/208€1,727.02
FRIEDRICH PDE09R3SG Aer condiționat cu terminal, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft20A265€1,800.49
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDE12K3SG, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft20A230/208€1,762.12
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDE12R3SG, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft20A265€2,068.17
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDE15K5SG, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft30A230/208€1,937.43
FRIEDRICH PDE07K3SG Aer condiționat electric cu terminale termice, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft20A230 / 208 VAC€1,709.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH PDE07R3SG Aer condiționat cu terminal, 7200 BTUh, 13 EER
€1,895.76 /unitate