Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDE15K5SG, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76

FRIEDRICH PDE15K5SG Aer condiționat cu terminal ambalat, 230 / 208V, 10.4 EER

În stoc
Post: AG2NFB Model: PDE15K5SGCruce Ref: 31TN76

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,937.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer conditionat terminal ambalat
Răcire BtuH14,500/14,200
Încălzire BtuH17,000/13,900
EER10.4/10.4
Încălzire kW5
Hz60
Min. Amplificatoare de circuit28.0
Configurare plug NEMA6-30P
Fază1
Lungimea cablului de alimentare5ft
Alimentare electrică30A
Tipul de agent frigorificR-410A
NecesităManșon de perete
Voltaj230/208

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.05
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8415103060

Detalii produs:

    • Aparatul de aer condiționat portabil Friedrich P12B cu 3 sisteme - răcire, numai ventilator și dezumidificator
    • Ideal pentru ateliere, locuinte, garaje, birouri, subsoluri sau zone in care este necesara racirea de urgenta
    • Furtunuri de evacuare și set de ferestre incluse pentru instalare
    • Operat cu telecomandă LCD
    • Filtre antimicrobiene duble ușor de spălat
    • Temporizator de 24 de ore și repornire automată chiar dacă alimentarea cu energie este întreruptă

Variante de produs

ProdusModelRăcire BtuHÎncălzire BtuHConfigurare plug NEMALungimea cablului de alimentareAlimentare electricăVoltajPreț
FRIEDRICH PDE07R3SG Aer condiționat cu terminal, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NOU 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft20A265€1,895.76
FRIEDRICH PDE09K3SG Aparat de aer condiționat cu terminal, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft20A230/208€1,727.02
FRIEDRICH PDE09R3SG Aer condiționat cu terminal, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft20A265€1,800.49
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDE12K3SG, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft20A230/208€1,762.12
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDE12R3SG, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft20A265€2,068.17
FRIEDRICH PDE07K3SG Aer condiționat electric cu terminale termice, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft20A230 / 208 VAC€1,709.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH PDE15K5SG Aer condiționat cu terminal ambalat, 230 / 208V, 10.4 EER
€1,937.43 /unitate