Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH15K5SG, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83

FRIEDRICH PDH15K5SG Aer condiționat cu terminal, 10.4 EER, 230/208V

În stoc
Articol: AG2NFJ Model: PDH15K5SGCruce Ref: 31TN83

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,057.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de căldură terminală ambalată
Răcire BtuH14,500/14,200
Încălzire BtuH17,000/13,900
EER10.4/10.4
Încălzire kW5
Hz60
Min. Amplificatoare de circuit28.0
Configurare plug NEMA6-30P
Fază1
Lungimea cablului de alimentare5ft
Alimentare electrică30A
Tipul de agent frigorificR-410A
NecesităManșon de perete și grilă exterioară
Ciclul invers BtuH13,300/13,000
Ciclul invers de încălzire COP3.1/3.1
Voltaj230/208

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8415106000

Detalii produs:

    • Aer condiționat cu terminal Friedrich PDH15K5SG pentru încălzirea și răcirea unei singure camere în hoteluri, spitale și centre de locuit asistată
    • Ventilator tangențial pentru un flux uniform de aer în toată camera
    • Are un design cu două motoare, cu izolație groasă pe pereții interiori pentru a minimiza sunetul
    • Echipat cu grilă din aluminiu ștanțat anodizat, rezistent la manipulare, pentru a rezista la oxidare și cretare
    • Permite monitorizarea de la distanță de pe orice computer conectat la internet

Variante de produs

ProdusModelRăcire BtuHÎncălzire BtuHConfigurare plug NEMALungimea cablului de alimentareAlimentare electricăCiclul invers BtuHVoltajPreț
FRIEDRICH PDH07K3SG Aer condiționat cu terminale, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft20A6000/5800230/208€1,892.96
FRIEDRICH PDH07R3SG Aer condiționat cu terminal, monofazat, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft20A6000265€2,038.63
FRIEDRICH PDH09K3SG Aparat de aer condiționat cu terminal, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft20A8300/8100230/208€1,801.30
FRIEDRICH PDH09R3SG Aer condiționat cu terminal, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft20A8300265€2,135.17
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH12K3SG, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft20A10,600/10,400230/208€1,884.51
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH12R3SG, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft20A10,600265€2,212.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH PDH15K5SG Aer condiționat cu terminal, 10.4 EER, 230/208V
€2,057.39 /unitate