FRIEDRICH PDH09R3SG Aer condiționat cu terminal, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80

FRIEDRICH PDH09R3SG Aer condiționat cu terminal, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz

În stoc
Articol: AG2NFF Model: PDH09R3SGCruce Ref: 31TN80

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,135.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de căldură terminală ambalată
Răcire BtuH9400
Încălzire BtuH11,700
EER12.1
Încălzire kW3.5
Hz60
Min. Amplificatoare de circuit17.0
Configurare plug NEMA6-20P
Fază1
Lungimea cablului de alimentare2.5ft
Alimentare electrică20A
Tipul de agent frigorificR-410A
NecesităManșon de perete și grilă exterioară
Ciclul invers BtuH8300
Ciclul invers de încălzire COP3.5
Voltaj265

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.65
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)115.57
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8415106000

Detalii produs:

    • Aer condiționat Friedrich PDH09R3SG utilizat pentru aplicații de răcire și încălzire în hoteluri, spitale, clădiri de apartamente etc.
    • Dispune de două motoare ventilatoare lubrifiate permanent pentru durabilitate sporită și niveluri de zgomot reduse
    • Echipat cu grilă din aluminiu ștanțată, rezistentă la manipulare, anodizat, pentru a rezista la oxidare și cretare
    • Filtre antimicrobiene cu acces ușor pentru o întreținere ușoară, prelungind astfel durata de viață
    • Oferă 3 viteze ale ventilatorului în moduri de răcire, încălzire și continuu

Variante de produs

ProdusModelRăcire BtuHÎncălzire BtuHConfigurare plug NEMALungimea cablului de alimentareAlimentare electricăCiclul invers BtuHVoltajPreț
FRIEDRICH PDH07K3SG Aer condiționat cu terminale, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft20A6000/5800230/208€1,892.96
FRIEDRICH PDH07R3SG Aer condiționat cu terminal, monofazat, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft20A6000265€2,038.63
FRIEDRICH PDH09K3SG Aparat de aer condiționat cu terminal, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft20A8300/8100230/208€1,801.30
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH12K3SG, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft20A10,600/10,400230/208€1,884.51
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH12R3SG, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft20A10,600265€2,212.34
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH15K5SG, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft30A13,300/13,000230/208€2,057.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH PDH09R3SG Aer condiționat cu terminal, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz
€2,135.17 /unitate