FRIEDRICH PDH07K3SG Aer condiționat cu terminale, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77

FRIEDRICH PDH07K3SG Aer condiționat cu terminal ambalat, 230/208V, 7000/7200 BTUh

În stoc
Articol: AG2NFC Model: PDH07K3SGCruce Ref: 31TN77

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,892.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de căldură terminală ambalată
Răcire BtuH7200/7000
Încălzire BtuH11,700/9600
EER13.0/13.0
Încălzire kW3.5
Hz60
Min. Amplificatoare de circuit19.0
Configurare plug NEMA6-20P
Fază1
Lungimea cablului de alimentare5ft
Alimentare electrică20A
Tipul de agent frigorificR-410A
NecesităManșon de perete și grilă exterioară
Ciclul invers BtuH6000/5800
Ciclul invers de încălzire COP3.6/3.6
Voltaj230/208

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8415103060

Detalii produs:

    • Aer condiționat cu terminal Friedrich PDH07K3SG ambalat oferă încălzire și răcire pentru o singură cameră în hoteluri, clădiri cu mai multe unități și centre de viață asistată
    • Dispune de un design avansat al bobinei, maximizând suprafața internă pentru a oferi rezultate mai mari
    • Echipat cu două motoare lubrifiate permanent pentru o funcționare fără zgomot
    • Vine cu plăci de capăt din oțel inoxidabil pentru a reduce coroziunea bobinei exterioare
    • Filtrele antimicrobiene cu acces facil asigură durabilitatea prin simplificarea întreținerii

Variante de produs

ProdusModelRăcire BtuHÎncălzire BtuHConfigurare plug NEMALungimea cablului de alimentareAlimentare electricăCiclul invers BtuHVoltajPreț
FRIEDRICH PDH07R3SG Aer condiționat cu terminal, monofazat, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft20A6000265€2,038.63
FRIEDRICH PDH09K3SG Aparat de aer condiționat cu terminal, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft20A8300/8100230/208€1,801.30
FRIEDRICH PDH09R3SG Aer condiționat cu terminal, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft20A8300265€2,135.17
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH12K3SG, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft20A10,600/10,400230/208€1,884.51
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH12R3SG, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft20A10,600265€2,212.34
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH15K5SG, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft30A13,300/13,000230/208€2,057.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH PDH07K3SG Aer condiționat cu terminal ambalat, 230/208V, 7000/7200 BTUh
€1,892.96 /unitate