FRIEDRICH PDH09K3SG Aparat de aer condiționat cu terminal, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79

FRIEDRICH PDH09K3SG Aer condiționat cu terminal, 230/208V, 12.1 EER

În stoc
Articol: AG2NFE Model: PDH09K3SGCruce Ref: 31TN79

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,801.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de căldură terminală ambalată
Răcire BtuH9400/9200
Încălzire BtuH11,700/9600
EER12.1/12.1
Încălzire kW3.5
Hz60
Min. Amplificatoare de circuit19.0
Configurare plug NEMA6-20P
Fază1
Lungimea cablului de alimentare5ft
Alimentare electrică20A
Tipul de agent frigorificR-410A
NecesităManșon de perete și grilă exterioară
Ciclul invers BtuH8300/8100
Ciclul invers de încălzire COP3.5/3.5
Voltaj230/208

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8415106000

Detalii produs:

    • Aer condiționat terminal Friedrich PDH09K3SG pentru încălzirea și răcirea unei singure camere în hoteluri sau clădiri cu mai multe unități
    • Dispune de tehnologia Diamonblue pentru a proteja bobina exterioară de medii dure
    • Echipat cu plăci de capăt din oțel inoxidabil pe ambele bobine de interior și de exterior pentru a reduce coroziunea
    • Acces ușor, filtre antimicrobiene pentru o întreținere ușoară
    • Roată suflantă tangențială pentru a oferi un flux de aer larg

Variante de produs

ProdusModelRăcire BtuHÎncălzire BtuHConfigurare plug NEMALungimea cablului de alimentareAlimentare electricăCiclul invers BtuHVoltajPreț
FRIEDRICH PDH07K3SG Aer condiționat cu terminale, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft20A6000/5800230/208€1,892.96
FRIEDRICH PDH07R3SG Aer condiționat cu terminal, monofazat, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft20A6000265€2,038.63
FRIEDRICH PDH09R3SG Aer condiționat cu terminal, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft20A8300265€2,135.17
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH12K3SG, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft20A10,600/10,400230/208€1,884.51
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH12R3SG, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft20A10,600265€2,212.34
Aer condiționat cu terminal FRIEDRICH PDH15K5SG, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft30A13,300/13,000230/208€2,057.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH PDH09K3SG Aer condiționat cu terminal, 230/208V, 12.1 EER
€1,801.30 /unitate