Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lămpi T1 programate cu balast electronic FULHAM IH232-UNV-8-T8 | AH4RCZ 35JE70

FULHAM IH1-UNV-232-T8 Lămpi T8 programate cu balast electronic

În stoc
Articol: AH4RCZ Model: IH1-UNV-232-T8Crucea Ref: 35JE70
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
€211.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.85
Factorul de balast1.0
Familia BallastCal de gheață
Tipul de balastElectronic
Înălţime1"
Wați de intrare30 la 99
Tip lămpiT8
Wați de lampă99
Lungime12 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-22 de grade F
Numărul de lămpi F25T81 sau 2
Numărul de lămpi F32T81 sau 2
Numărul de lămpi F40T81 sau 2
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120 la 277
Lăţime1.75 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Balast Dimming: Nu
    • Sub-brand: FULHAM ICE HORSE

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp. de pornireAmplificatoare ACFamilia BallastNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornireVoltajLăţimePreț
Balast electronic FULHAM WH1-120-L -20 grade F 0.20 A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 de grade F0.20Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201"€53.77
FULHAM WH2-120-L Balast electronic instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 de grade F0.33Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201"€60.97
FULHAM WH2-120-C Balast electronic 120 V 0.33 A 5 până la 35 lățime | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 de grade F0.33Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201.75 "€53.37
FULHAM WH2-277-L Balast electronic instantaneu 0.15 A 5 până la 35 lățime | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 de grade F0.15Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă2771"€53.63
FULHAM WH2-277-C Balast electronic instant 277V -20 grade F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 de grade F0.15Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă2772 5 / 16 "€53.66
FULHAM WH22-120-L Balast electronic 120V -20 grade F 5 până la 35 lățime | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 de grade F0.25Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201"€53.81
Balast electronic FULHAM WH22-120-C -20 grade F 0.25 A 5 până la 35 lățime | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 de grade F0.25Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201.75 "€53.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FULHAM IH1-UNV-232-T8 Lămpi T8 programate cu balast electronic
€211.57 /unitate