Dispozitive funcționale Sursa de alimentare PSH300A gestionează și convertește energia electrică pentru dispozitive, cum ar fi termostate, senzori și relee de control, pentru a asigura funcționarea fără probleme a sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat, oferind o sursă de energie fiabilă și reglată.
Caracteristici:
- Dispozitive funcționale Sursa de alimentare PSH300A are o gamă versatilă de tensiune de intrare, inclusiv 120, 240, 277 și 480 VAC, oferind flexibilitate pentru diferite sisteme electrice.
- Această sursă de alimentare vine cu trei transformatoare de 100VA Clasa 2, asigurând o distribuție fiabilă și reglată a puterii în aplicații cu curent scăzut.
- Oferă un stil de carcasă închisă cu un finisaj vopsit cu pulbere, oferind durabilitate și protecție în panourile de automatizare a clădirilor, carcasele industriale și carcasele electrice de uz general.
- Această sursă de alimentare controlată de transformator este echipată cu terminale cu șuruburi pentru conexiunile primare și secundare, permițând cablarea sigură și convenabilă în diverse aplicații.
- Dispune de un întrerupător principal de 10 A, asigurând protecție la supracurent pentru echipamentele conectate și sporind siguranța și fiabilitatea sursei de alimentare.
- Vine cu funcții suplimentare, cum ar fi prize de 120 VAC, terminale sigure pentru degete, un indicator LED de alimentare și control pornit / oprit.
Întrebări frecvente:
Î. Cu ce standarde și certificări respectă această sursă de alimentare PSH300A a dispozitivelor funcționale?
A. PSH300A respectă standardele cUL, CE, UL și RoHS și deține, de asemenea, certificare seismică specială (OSP-0201-10).
Î. Care este semnificația indicatorului LED de alimentare în această sursă de alimentare?
A. Indicatorul LED de alimentare confirmă vizual starea de funcționare a sursei de alimentare, oferind feedback în timp real.