Functional Devices INC / RIB RIB01P30-NONC releul precablat închis este ideal pentru sistemele HVAC, comenzile iluminatului și automatizările industriale pentru controlul sarcinilor electrice, motoarelor și corpurilor de iluminat. Designul precablat simplifică instalarea și efortul pentru electricieni și tehnicieni.
Caracteristici:
- Functional Devices INC / RIB RIB01P30-NONC releul precablat închis are o bobină de funcționare continuă DPST, asigurând o funcționare fiabilă și continuă în aplicațiile de control electric.
- Acest releu are o durată de viață estimată a releului de 10 milioane de cicluri, oferind durabilitate și longevitate.
- Funcționează la temperaturi cuprinse între -30 și 140 de grade F.
- Acest releu are un timp de funcționare de 18 ms, asigurând o comutare rapidă și receptivă în circuitele de control.
- Este echipat cu un interval de umiditate de la 5 la 95% (fără condensare), oferind adaptabilitate la diferite niveluri de umiditate.
- Acest releu are un indicator LED pentru starea releului activat, oferind o confirmare vizuală a stării de funcționare a releului.
Întrebări frecvente:
Î. Cu ce certificări respectă releul de releu precablat de la Functional Devices INC / RIB RIB01P30-NONC?
A. Releul deține certificări, cum ar fi UL, cUL, CE, RoHS și multe altele.
Î. Cum poate ajuta indicatorul LED la depanarea funcționării releului?
A. Indicatorul LED confirmă vizual activarea releului, oferind o verificare rapidă a stării de funcționare și ajutând la depanare.
Î. Care este diferența dintre un releu și o siguranță?
A. O siguranță poate deschide doar circuitul, în timp ce un releu poate deschide și închide circuitul.