Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Senzor de curent Split Terminal | AF7HFR 21AJ48

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Terminal împărțit al senzorului de curent

În stoc
Element: AF7HFR Model: RIBXGHTFCrucea Ref: 21AJ48

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€85.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de curent
amperi0.50 la 150
Formular de contactA
Tipul nucleuluiDespică
Conexiune electricaCabluri de 16 "
Tensiune de intrare120 VAC
MontareTab
Gama senzorilor0.50 la 150.00A
Indicatorul de stareContactează Closer
Întârziere călătorie (sec.)0 10
Punct de călătorie (amperi)0.5
TipSplit, terminale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9030330040

Detalii produs:

    • Max. Curent de intrare (1 Amp)

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaTensiune de intrareArticolGama senzorilorTipIntervalul de tensiunePreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKTA Senzor de curent reglabil 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTACabluri de 16 "30 VAC / DCSenzor de curent reglabil0.50 la 150.00ASolid-€71.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Senzor de curent Cabluri despărțite | AF7HFT 21AJ49 RIBXGHFBenzi terminale120 VACSenzor de curent0.50 la 150.00ASplit, cabluri de sârmă-€82.84
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG21F Senzor de curent, cu fir, fix, interval 0.5 - 150 A | CE4VLK RIBXG21F--Senzor de curent0.50-150A-120-277 VAC€93.35
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG21TF Senzor de curent, cu terminal, fix, interval 0.5 - 0.150 A | CE4VLM RIBXG21TF--Senzor de curent0.50-150A-120-277 VAC€84.59
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKA Senzor de curent, cu cablu, miez solid, reglabil, interval 0.5 - 150 A | CE4VMJ RIBXKA--Senzor de curent reglabil0.5-150A-30 VAC€51.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Terminal împărțit al senzorului de curent
€85.11 /unitate