Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Senzor de curent Cabluri despărțite | AF7HFT 21AJ49

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Cabluri de cablu împărțite ale senzorului de curent

În stoc
Articol: AF7HFT Model: RIBXGHFCrucea Ref: 21AJ49

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€82.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de curent
amperi0.50 la 150
Formular de contactA
Tipul nucleuluiDespică
Conexiune electricaBenzi terminale
Tensiune de intrare120 VAC
MontareTab
Gama senzorilor0.50 la 150.00A
Indicatorul de stareContactează Closer
Întârziere călătorie (sec.)0 10
Punct de călătorie (amperi)0.5
TipSplit, cabluri de sârmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS9030330040

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Senzorul de curent RIBXGHF este ideal pentru măsurarea și controlul sarcinilor electrice în medii industriale. Acest senzor de curent asigură funcționarea eficientă a echipamentului prin furnizarea de date exacte de curent. Dispozitivul este esențial pentru menținerea sănătății sistemelor electrice, prevenirea supraîncărcărilor și promovarea siguranței generale.

Caracteristici:

  • Are un design nucleu split, sporindu-și eficiența în diverse aplicații.
  • Acest senzor de curent RIBXGHF Functional Devices folosește un mecanism de comutare, permițând personalizare precisă.
  • Oferă o întârziere a declanșării setată la 1 secundă, oferind un răspuns rapid în situații critice.
  • Acest senzor poate monitoriza parametrii, inclusiv supracurent și subcurent, protejând sistemele electrice.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de montare permite senzorul de curent Functional Devices RIBXGHF?

A. Acest senzor permite montarea pe suprafață pentru o integrare ușoară în diferite configurații.

Î. Ce tip de conexiune electrică este utilizat în senzorul de curent RIBXGHF pentru dispozitive funcționale?

A. Dispune de o conexiune electrică prin cablu, facilitând conectivitatea flexibilă.

Î. Ce dimensiune a firului poate găzdui senzorul de curent Functional Devices RIBXGHF?

A. Poate găzdui fire de până la 18 AWG.

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaTensiune de intrareArticolGama senzorilorTipIntervalul de tensiunePreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKTA Senzor de curent reglabil 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTACabluri de 16 "30 VAC / DCSenzor de curent reglabil0.50 la 150.00ASolid-€71.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Senzor de curent Split Terminal | AF7HFR 21AJ48 RIBXGHTFCabluri de 16 "120 VACSenzor de curent0.50 la 150.00ASplit, terminale-€85.11
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG21F Senzor de curent, cu fir, fix, interval 0.5 - 150 A | CE4VLK RIBXG21F--Senzor de curent0.50-150A-120-277 VAC€93.35
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG21TF Senzor de curent, cu terminal, fix, interval 0.5 - 0.150 A | CE4VLM RIBXG21TF--Senzor de curent0.50-150A-120-277 VAC€84.59
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKA Senzor de curent, cu cablu, miez solid, reglabil, interval 0.5 - 150 A | CE4VMJ RIBXKA--Senzor de curent reglabil0.5-150A-30 VAC€51.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Cabluri de cablu împărțite ale senzorului de curent
€82.84 /unitate