Dispozitive funcționale Senzorul de curent reglabil RIBXKTA măsoară și detectează curentul electric care curge printr-un circuit. Joacă un rol crucial în industria auto, energie și producție. În aplicațiile auto, acest senzor de curent monitorizează performanța vehiculelor electrice și asigură utilizarea optimă a bateriei. În mod similar, în sectorul energetic, este parte integrantă a sistemelor de management al energiei, permițând monitorizarea precisă a fluxului de energie electrică în rețele. În producție, senzorii de curent contribuie la controlul calității prin monitorizarea ieșirii electrice a mașinilor și prevenirea potențialelor defecte. Acest senzor de curent pentru dispozitive funcționale oferă date în timp real despre curenții electrici pentru a ajuta industriașii să ia decizii informate pentru a preveni defecțiunile electrice.
Caracteristici:
- Dispozitive funcționale Senzorul de curent reglabil RIBXKTA are un domeniu de detectare de la 0.50 la 150A.
- Are terminale de bandă care pot accepta fire de la #22 la #14 AWG.
- Acest senzor de curent are doi indicatori LED pentru a alerta utilizatorii atât cu privire la supra-călătorie, cât și la sub-călătorie.
- Poate fi fixat cu șuruburi pe pereți, panouri de control și carcase.
- Acest senzor de curent reglabil din seria RIB protejează elay-urile împotriva mișcării din cauza vibrațiilor și impacturilor.
Întrebări frecvente:
Î. Senzorul de curent RIBXKTA Dispozitive funcționale poate fi integrat în sisteme automate?
R. Da, utilizatorii pot integra acest senzor în sisteme automate pentru a permite monitorizarea și controlul în timp real al curenților electrici.
Î. Pot folosi acest senzor de curent pentru a monitoriza consumul de energie al aparatelor individuale?
R. Da, puteți monitoriza consumul individual de energie al dispozitivelor consumatoare de energie și puteți lua decizii informate pentru a optimiza consumul cu această unitate.
Î. Acest senzor de curent al dispozitivelor funcționale poate monitoriza performanța panoului solar?
A. Absolut, senzorii de curent sunt folosiți în mod obișnuit în instalațiile de panouri solare pentru a monitoriza curentul produs de panouri. Aceste date ajută la evaluarea performanței panoului solar, la identificarea oricăror probleme și la optimizarea recoltării energiei.
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui senzor de curent?
A. Are un interval de temperatură de funcționare de la -30 la 140 de grade F.