Functional Devices, Inc. Senzorul de curent RIBXGTA este ideal pentru monitorizarea și măsurarea curentului electric, permițând controlul precis, detectarea defecțiunilor și eficiența energetică. Acest senzor este utilizat în controlul motoarelor, rețelele inteligente, gestionarea bateriilor și asigurarea siguranței în circuitele electrice prin detectarea condițiilor de supracurent.
Caracteristici:
- Acest senzor are un design cu miez divizat, permițând o instalare ușoară și adaptabilitate la diferite sisteme electrice.
- Oferă montare cu relee de suprafață pentru a facilita instalarea convenabilă și accesibilă, asigurând integrarea ușoară în sistemele electrice.
- Acest senzor include o conexiune electrică pin care simplifică instalarea, oferind o conexiune simplă și sigură.
- Vine cu doi pini/borne, contribuind la ușurința instalării și la funcționalitatea fiabilă.
- Acest senzor are o formă de contact cu un singur pol cu deschidere normală (SPST-NO) pentru a asigura o conexiune de circuit fiabilă și simplă.
- Are o metodă de ajustare a comutatorului, permițând ajustări ușoare și rapide ale setărilor senzorului.
Întrebări frecvente:
Î. Ce dimensiune a firului este recomandată pentru utilizarea cu acest senzor RIBXGTA?
A. Acest senzor este conceput pentru a fi utilizat cu fire de 18 AWG, asigurând compatibilitate și performanță fiabilă.
Î. Care este tipul de punct de declanșare reglabil pentru acest senzor RIBXGTA?
A. Punctul de declanșare este reglabil, permițând utilizatorilor să personalizeze praguri de la 0.75 la 150A pentru un control precis.
Î. Cum contribuie acest senzor RIBXGTA la eficiența energetică a sistemelor electrice?
A. Prin monitorizarea parametrilor de supracurent și subcurent, senzorul ajută la optimizarea consumului de energie, contribuind la eficiența generală a sistemului.
Î. Cum contribuie întârzierea de declanșare de 1 secundă la fiabilitatea sistemului?
A. Întârzierea de declanșare de 1 secundă îmbunătățește fiabilitatea sistemului prin prevenirea reacțiilor imediate la variațiile momentane de curent, asigurând un răspuns stabil și fiabil la condițiile reale de supracurent sau subcurent.