Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 Transformator Clasa 2 24vac 100 Va 1 Ph | AD4CAH 41D399

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 Transformator clasa 2 24 Vca 100 Va 1 Ph

În stoc
Element: AD4CAH Model: TR100VA005Crucea Ref: 41D399
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
€83.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.51 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăIndoor
Înălţime3.03 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120/240/277/480 VAC
MontarePicior sau hub NPT de 1/2 "
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA100
Lăţime4.258 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Detalii produs:

Dispozitivele funcționale Transformatorul TR100VA005 este potrivit în sistemele de control de joasă tensiune pentru controlul ON / OFF, protecția echipamentului la supracurent, indicarea puterii și multe altele. Este utilizat în panourile de automatizare a clădirilor, carcasele industriale și carcasele electrice de uz general.

Caracteristici:

  • Dispozitive funcționale Transformatorul RIB TR100VA005 are o carcasă deschisă, oferind acces și vizibilitate facil.
  • Include un butuc și un picior de 1/2 inch, asigurând flexibilitatea instalării.
  • Acest transformator RIB este proiectat să funcționeze perfect atât cu sistemele electrice de 50 Hz, cât și cu 60 Hz.
  • Este echipat cu pigtails de conectare primară pentru cablare eficientă și conexiune secundară cu cabluri de 8 inchi.

Accesorii compatibile:

  • Terminal inel 3M MVU14-10RX: Acest terminal inel albastru este echipat cu izolație în jurul cilindrului, prevenind slăbirea firelor de sârmă. Minimizează riscul de contact accidental și protejează împotriva scurtcircuitelor, deteriorării și coroziunii.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a transformatorului Functional Devices RIB TR100VA005?

A. Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -30 și 140 de grade F.

Î. Detectarea curentului de sarcină este inclusă în capabilitățile dispozitivului?

R. Da, este echipat cu terminale de ieșire și LED-uri care indică punctele de declanșare și detectarea curentului de sarcină.

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAdâncimeEvaluarea incinteiFazăEvaluare VALăţimeTip de carcasăÎnălţimePreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.5 "Indoor3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.44 "Indoor3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.5 "Indoor3.06 "€60.23
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Transformator clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Transformator Clasa 2 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nu a fost votat11004"Indoor3.03 "€71.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 Transformator clasa 2 24 Vca 100 Va 1 Ph
€83.73 /unitate