Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA004 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZL 41D378

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA004 Transformator clasa 2 24 Vca 20 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AD4BZL Model: TR20VA004Crucea Ref: 41D378
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
€34.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime1.89 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăIndoor
Înălţime2.62 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120/208/240/277 VAC
MontarePicior sau Dual 1/2 "NPT Hub
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA20
Lăţime2.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8504314035
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Submarcă: RIB

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeEvaluarea incinteiTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareEvaluare VAPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€26.57
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "24 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€30.29
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "277 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€28.51
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "40€33.89
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "24 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "40€36.93
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA015 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120/208/240 VCAPicior sau hub NPT de 1/2 "40€42.98
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120/208/240/277 VACPicior sau Dual 1/2 "NPT Hub40€41.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA004 Transformator clasa 2 24 Vca 20 Va 1 Ph
€34.67 /unitate