Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AD4BZM 41D379

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Transformator clasa 2 24 Vca 40 Va 1 Ph

În stoc
Element: AD4BZM Model: TR40VA002Crucea Ref: 41D379
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
€35.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.177 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăIndoor
Înălţime2.886 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
MontarePicior sau Dual 1/2 "NPT Hub
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA40
Lăţime2.634 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Transformatorul de clasă 40 TR002VA2 este utilizat pentru a reduce nivelurile de tensiune mai ridicate la nivelurile de joasă tensiune de clasă 2 sigure și standardizate. Această unitate de transformare din seria RIB este ideală pentru alimentarea dispozitivelor de control, cum ar fi termostate și relee și componente electronice în sistemele HVAC, comenzile iluminatului și automatizările industriale.

Caracteristici:

  • Dispozitive funcționale Transformatorul de clasa 40 TR002VA2 are un stil de carcasă deschisă, oferind accesibilitate și vizibilitate la componentele interne ale transformatorului.
  • Acest transformator de clasa 2 are o putere nominală de 40 VA, oferind o capacitate de putere potrivită pentru diverse aplicații în sistemele de control HVACR.
  • Vine cu montare cu butuc dublu de 1/2 inch, permițând opțiuni de instalare versatile pentru diferite configurații.
  • Această unitate de transformare din seria RIB oferă pigtails pentru conexiunea primară, facilitând conectarea ușoară și sigură la sursa de alimentare primară.
  • Este echipat cu cabluri de 8 inchi pentru conexiunea secundară, oferind flexibilitate în conectarea la dispozitivele secundare.
  • Acest transformator de clasa 2 dispune în plus de un dispozitiv de protecție limitat în mod inerent care sporește siguranța prin limitarea curentului de ieșire la un nivel sigur.

Întrebări frecvente:

Î. Ce standarde respectă transformatorul Functional Devices RIB TR40VA002 Clasa 2?

A. Acest transformator de Clasa 2 este în conformitate cu standardele UL5085-2 sau UL5085-3.

Î. Cum alegeți o siguranță pentru un transformator de control?

A.

  • Atunci când alegeți o siguranță pentru un transformator de control, este important să luați în considerare tensiunile nominale primare și secundare ale transformatorului, precum și curentul nominal al transformatorului.
  • Siguranța trebuie să fie nominală pentru o tensiune și un curent egale sau mai mari decât valorile nominale ale transformatorului.

Î. Cum se întreține dispozitivele funcționale transformatorul RIB TR40VA002 Clasa 2?

A.

  • Păstrați praful sau resturile care pot bloca fluxul de aer.
  • Inspectați regulat izolația și conductorii pentru semne de uzură, deteriorare sau coroziune.
  • Monitorizați în mod regulat tensiunea de ieșire și alți parametri de performanță.
  • Verificați regulat temperatura transformatorului și asigurați-vă că rămâne în intervalul de funcționare recomandat.
  • Inspectați regulat ventilatorul sau sistemul de suflare pentru a vă asigura că funcționează corect și că rulmenții și celelalte componente sunt lubrifiate după cum este necesar.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeEvaluarea incinteiTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareEvaluare VAPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€26.57
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "24 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€30.29
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "277 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€28.51
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "40€33.89
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "24 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "40€36.93
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA015 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120/208/240 VCAPicior sau hub NPT de 1/2 "40€42.98
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120/208/240/277 VACPicior sau Dual 1/2 "NPT Hub40€41.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Transformator clasa 2 24 Vca 40 Va 1 Ph
€35.59 /unitate