Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capsă pentru cablu GARDNER BENDER PSB-1600T, dimensiune 3/16 inch, fir telefonic din plastic, 25 buc | AE9RVA 6LVG6

GARDNER BENDER Capsă pentru cablu PSB-1600T, dimensiune 3/16 inch, fire telefonice din plastic, 25 buc.

În stoc
Articol: AE9RVA Model: PSB-1600TCrucea Ref: 6LVG6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsă de cablu
CuloriNegru
Pentru utilizare peLemn
Înălţime7 / 8 "
MaterialPlastic
Număr de fire1
Mărimea3 / 16 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPentru utilizare peÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePreț
Capsă de cablu GARDNER BENDER MS-150, dimensiune 1/2 inch, cablu din oțel Nm, 100 buc | AE9RTY 6LVE0 MS-150MetalLemn1"Oţel1 / 2 "11 / 16 "€3.16
Capsă de cablu GARDNER BENDER MS-550, dimensiune 1/2 inch, cablu din oțel Nm, 500 buc | AE9RTZ 6LVE1 MS-550MetalLemn1"Oţel1 / 2 "11 / 16 "€11.74
Capsă pentru cablu GARDNER BENDER MS-175, dimensiune 9/16 inch, cablu din oțel Nm, 100 buc | AE9RUA 6LVE2 MS-175MetalLemn1.125 "Oţel9 / 16 "3 / 4 "€3.22
Capsă pentru cablu GARDNER BENDER MS-575, dimensiune 9/16 inch, cablu din oțel Nm, 500 buc | AE9RUB 6LVE3 MS-575MetalLemn1.125 "Oţel9 / 16 "3 / 4 "€13.15
Capsă de cablu GARDNER BENDER MSI-150, dimensiune 1/2 inch, oțel, 100 buc | AE9RUC 6LVE4 MSI 150AlbastruLemn1"Oţel1 / 2 "1"€7.99
Capsă de cablu GARDNER BENDER MSI-550, dimensiune 1/2 inch, oțel, 500 buc | AE9RUD 6LVE5 MSI 550AlbastruLemn1"Oţel1 / 2 "1"€19.15
Capsă pentru cablu GARDNER BENDER PS-50, dimensiune 1/2 inch, Romex din plastic, 50 buc | AE9RUE 6LVE6 PS-50AlbLemn1.25 "Plastic1 / 2 "7 / 8 "€3.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER Capsă pentru cablu PSB-1600T, dimensiune 3/16 inch, fire telefonice din plastic, 25 buc.
€3.34 /unitate