Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501001 Inel de garnitură 1 inch metal galben | AB3JUD 1TVA1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501001 Inel garnitură 1 inch Metal galben

În stoc
Element: AB3JUD Model: C000501001Crucea Ref: 1TVA1
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
€8.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură metalică înfășurată în spirală
CuloriGalben cu bandă gri
În interiorul Dia.1.25 "
MaterialArmat cu metal
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.2.625 "
Temp. Gamă-320 Până la 950 F.
Grosime11 / 64 "
TipClasa ANSI 150 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8484200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0101 Inel de garnitură 1 inch Ptfe alb | AB3JRN 1TUV9 37045-0101-450 la 500 FAlb1-5/16 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€8.42
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0193 Inel de garnitură 1 1/2 inch Ptfe alb | AB3JRP 1TUW1 37045-0193-450 la 500 FAlb1-29/32 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€13.89
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1101 Inel de garnitură 1 inch Ptfe alb | AB3JRY 1TUW9 37045-1101-450 la 500 FAlb1-5/16 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€15.79
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1193 Inel de garnitură 1 1/2 inch Ptfe alb | AB3JRZ 1TUX1 37045-1193-450 la 500 FAlb1-29/32 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€26.09
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0101 Inel de garnitură 1 inch fibre anorganice gri | AB3JTH 1TUX9 37555-0101-100 Până la 800 F.Gri1-5/16 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€1.61
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0193 Inel de garnitură 1 1/2 inch fibre gri | AB3JTJ 1TUY1 37555-0193-100 Până la 800 F.Gri1-29/32 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€2.60
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0101 Inel de garnitură 1 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JTT 1TUY9 37760-0101-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins1-5/16 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€2.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501001 Inel garnitură 1 inch Metal galben
€8.49 /unitate